CH-140 チェーンカッター ハタヤリミテッド 39470751

 

CH-140 チェーンカッター ハタヤリミテッド 39470751
CH-140 チェーンカッター ハタヤリミテッド 39470751

チェーンカッター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(交換ピン)P-140、チェーン(JIS)/35
(交換ピン)P-140、チェーン(JIS)/35
(交換ピン)P-125140、チェーン(JIS)/25
交換ピン/P-360、チェーン(JIS)/35・40・50
交換ピン/P-560、チェーン(JIS)/50・60
交換ピン/P-800、チェーン(JIS)/80
ピッチ(mm)9.525
内容量1個注文コード39470751品番CH-140
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。

用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。適合(交換ピン)P-140、チェーン(JIS)/35質量(kg)0.49トラスコ品番370-2855全長(mm)132材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具ピッチ(mm)9.525ピン径(Φmm)3.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39418985
2022-10-17
用途: 食品機械のチェーン交換時に使用しました
その他業種

いままでサンダーでチェーンの長さ調整していましたが、時間がかかり、サンダーを使えない環境(食品加工工場内など)もあり困っていました。ハタヤリミテッドのチェーンカッターを使用するとチェーンを切るのが素早く正確にできとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39418994
2021-04-11
用途: オートバイの520-630チェーンのコマ詰め

ノンシールチェーンしか使わない為、520以上のチェーンのカットの為に購入。CHR-560はナンカイのミニチェーンカッターと構造が少し似ていて、ローラーの部分をU型の台座に乗せることによってカットピンが正確にチェーン側のピンを押せるようになってます。この構造がシンプルながらも非常に作業がしやすい為、購入しました。
しかし、寸法をよく調べずに買った為に失敗したのですが、このU型の台座の幅が9.5mmあるため、JIS規格50チェーン(9.53mm)よりもローラー幅が狭い520(6.35mm)や525(7.93mm)チェーンは台座に乗せる事が出来ませんでした。
仕方なく、チェーン側のピンの片側をグラインダーで少し削り、無理矢理U型台座の手前側のスペースにチェーンを押し込む事で、520チェーンはどうにか切る事ができましたが、横幅が520より広い525は多分無理で、U型の台座自体を削る必要に迫られると思います。
530や532、630チェーンはJIS 50/60規格に準じた横幅なので、全く問題ないと思いますが、520や525の車両をお持ちの方は注意が必要です。

対象商品 : 39418985
2021-06-26
用途: 機械組み立て 調整時
技術の昌和

主にRS40チェーンカットに使ってますがホールドがしっかりしていてピンの曲がりが少なく作業性がよく安心して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 39418985
2019-07-11
用途: 機器のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

価格もまあ満足、使用も簡単でした。
但し今回は新しいチェンをカットしただけでしたが、作業スペースの狭い場所で古い物をカットするのは厳しいかも。

対象商品 : 39470742
2017-04-28
用途: 搬送スプロケットのチェーン交換時に利用しました。
サービス業

作業性も良好で操作しやすかったです。
頻繁に使うわけではないですが、物が頑丈に出来ているため長期間の保存にも耐えれそうです。

対象商品 : 39418985
2015-03-21
用途: 農業用機械のチェーン交換
秋葉農園農・林・水産業

やはり、道具!ですね。
あるのとないのでは雲泥の差です。
消耗するようなものではないので持っていても損はないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39418985
2014-03-17
用途: チェーンの切り詰め

いままで、使っていたチェーンカッターは、コマの皿を落とした後タガネとハンマーで残りを外していました。ハタヤリミテッドのチェーンカッターは持った後ズッシリと重みを感じ丈夫に出来ているようにおもえました。また、コマのピンも簡単にぬく事が出来、作業時間も短縮することができまいた。すごく良い買い物ができました。

3が参考にしています
対象商品 : 39470742
2014-02-24
用途: チエーンの切り詰め
株式会社綜合テクニカルサービス

スペアピンまで付属していてGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする