※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
39529647
品番
CVJ5L10-50-5GZ
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード