※2-2-M11-2-CX2-CDBX2-CDPX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CX2 - スライドユニット/両ロッド形(CX2N25TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
25
150
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39545257
品番
CX2N25TF-150
参考基準価格(税別)
¥38,670
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
クッション
(-) アジャストボルト付(2ヶ付)
形式
(N) 無給油タイプ
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダー
(-) オートスイッチなし
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
CADデータダウンロード