曜日別特売
CXSJL20-40-M9NWLS CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL20) SMC 39548005

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
M9NW
リード線(m)
3
注文コード
39548005
品番
CXSJL20-40-M9NWLS
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする