イノアック
牽引台車用キャスター(ストッパー・サイレント旋回金具付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39556054
品番
TRS-150AWJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,164
始動抵抗が少なく、軽い操作性です。
環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-7578
形状
自在車S
ブレーキ
回転ストッパー付
質量(kg)
2.8
材質(車輪)
アルミホイール耐摩耗性ゴム車
車輪幅(mm)
36
取付座A×B(mm)
120×120
偏芯(mm)
45
金具
鋼板製
ストッパー
なし
最大荷重(N)
1960
取付穴径(Φmm)
11.5
取付高H(mm)
198
取付ピッチX×Y(mm)
90×90
車輪径D(Φmm)
150
特性
静音
最大荷重(kg)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪