曜日別特売
CXSJM32TF-40-M9B CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32TF) SMC 39556886

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM32TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
40
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
39556886
品番
CXSJM32TF-40-M9B
参考基準価格(税別)¥23,160販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受形
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする