曜日別特売
CY1F25TNR-350A-M9B CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TNR) SMC 39585193

※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TNR)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
アジャストボルト追記号
(A) 両側25mm調整用
注文コード
39585193
品番
CY1F25TNR-350A-M9B
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
アジャストボルト追記号
(A) 両側25mm調整用
ストローク(mm)
350
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(R) 右側集中配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする