三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597137
品番
SF-V5R7KB
参考基準価格(税別)
¥1,209,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
出力(kW)
7.5
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター