画像準備中

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39597198 品番 SF-V5R37KB
参考基準価格(税別)¥3,380,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
出力(kW)37 電源三相 電圧(V)200 取付方式脚取付 ブレーキ有無あり 使用環境屋内 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする