三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
45
注文コード
39597338
品番
SF-V5RH45KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280,000
この商品は
出力
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
45
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター