三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597374
品番
SF-V5RF3K
参考基準価格(税別)
¥297,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
出力(kW)
3.7
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター