三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付フランジ型ベクトル専用モータ 200V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597654
品番
SF-V5RF15KB
参考基準価格(税別)
¥1,820,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
出力(kW)
15
電源
三相
電圧(V)
200
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
種類
汎用モーター