三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
2.2
注文コード
39598388
品番
SF-V5RUFH2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥317,200
この商品は
出力
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
2.2
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター