三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
45
注文コード
39598485
品番
SF-V5RUFH45K
参考基準価格(税別)
¥2,080,000
販売価格(税込)
¥1,419,000
販売価格(税別)
¥
1,290,000
バスケットに入れる
この商品は
出力
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
45
電源
三相
電圧(V)
400
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
種類
汎用モーター