画像準備中

高効率IPMモータ 三相200V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39606693 品番 MM-EF72
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200 極数(P)6 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番80M 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする