三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
高効率IPMモータ 三相200V
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39606709
品番
MM-EF152
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
三相
電圧(V)
200
極数(P)
6
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
80M
種類
汎用モーター