画像準備中

高効率IPMモータ 三相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)11 注文コード39606754 品番MM-EF11K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥241,900
この商品は出力など16種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)11 電源三相 電圧(V)200 極数(P)6 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番132S 種類汎用モーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする