三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
高効率IPMモータ 三相200V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
22
注文コード
39606788
品番
MM-EF22K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥638,400
この商品は
出力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
22
電源
三相
電圧(V)
200
極数(P)
8
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
160M
種類
汎用モーター