曜日別特売
ITV0051-2ML ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0051) SMC 39958783

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0051)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m注文コード39958783品番ITV0051-2ML
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
入力信号(2) 電圧形DC0~5Vケーブルコネクタ(L) ライトアングル型2m電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ベース(M) マニホールド用内蔵ワンタッチ管継手種類(-) ミリサイズ (ライトグレー) SUP(1):Φ6 OUT(2):Φ4 EXH(3):Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする