タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SPMR16-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40220257
品番
SPMR1605PPTR-MJ T1115
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
T1115
形状
正方形90°
逃げ角(度)
11
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
なし
厚さ(mm)
5.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)