普段25.5cmを履いているため26cmと迷ったが25cmは小さく中敷きを取っても少し小さい、コンマ5の中間サイズが欲しい。高さは丁度良い、これより高いと重くなり普段履きには疲れる。
早速使ってます。
使いごごちは、良いですね。
暑い時には、カバーを外側に、まくって使いますが、まくり易くていいと、思います。以前のものは、1.5~2年(冬季は不使用)買い替えてましたが、長く使えるといいのですが!
リピートで2足目を使ったとき、カバーの部分が1足目の半分くらいの使用でボロボロになってしまいました。素材が変わってしまったようで残念です。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。