27CM 刈払作業用長靴 白 中敷付 セフティー3 40238177

27CM 刈払作業用長靴 白 中敷付 セフティー3 40238177
27CM 刈払作業用長靴 白 中敷付 セフティー3 40238177
27CM 刈払作業用長靴 白 中敷付 セフティー3 40238177

刈払作業用長靴 白 中敷付

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40238177品番27CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

白色の為黒長靴に比べ内部温度が上昇しにくい。
履き口に刈草や土の侵入防止カバー付(フード)。
長靴用滑り止め付き中敷付。

高さ(mm)255サイズ(cm)27寸法(mm)320(フード伸ばし時高さ)材質塩化ビニール幅(mm)110質量(g)1260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40238177
2026-04-16
用途: 養蜂業、草刈
板垣養蜂園農・林・水産業

すごく履き心地が良い。底の溝が薄い
再販して欲しいです。似たような物はダメでした。

対象商品 : 40238152
2023-08-05
用途: 草刈り時に使用
農・林・水産業

足にもフィットして、またムレることなく、枯葉や石類なども入らず、作業もしやすくなりました。

対象商品 : 40238152
2022-05-03
用途: 農作業の普段履き
サービス業

普段25.5cmを履いているため26cmと迷ったが25cmは小さく中敷きを取っても少し小さい、コンマ5の中間サイズが欲しい。高さは丁度良い、これより高いと重くなり普段履きには疲れる。

対象商品 : 40238152
2021-08-29
用途: 農作業時
農・林・水産業

はき心地はとてもいいです。耐久性は、これから1年もつかな?あと数センチ長ければもっといいのだが、ちょっと短いです。

対象商品 : 40238161
2020-05-24
用途: 農業
農・林・水産業

先回25センチを購入し、小さかったので26センチを購入しました。
良好です。

対象商品 : 40238177
2018-03-28
用途: 農作業(果樹)
農・林・水産業

早速使ってます。
使いごごちは、良いですね。
暑い時には、カバーを外側に、まくって使いますが、まくり易くていいと、思います。以前のものは、1.5~2年(冬季は不使用)買い替えてましたが、長く使えるといいのですが!

対象商品 : 40238161
2019-01-12
用途: 酪農作業時
農・林・水産業

リピートで2足目を使ったとき、カバーの部分が1足目の半分くらいの使用でボロボロになってしまいました。素材が変わってしまったようで残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 40238161
2017-07-07
用途: 無人ヘリコプターで農薬散布作業に使用しています。
農・林・水産業

炎天下の農薬散布でも、足が熱くならずとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする