曜日別特売
LEFB32T-650-S3AN1-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-650) SMC 40270527

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-650)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード40270527品番LEFB32T-650-S3AN1-X1
参考基準価格(税別)¥103,290販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
ストローク(mm)
650
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
サイズ(mm)
32
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする