初めてKITACO製プーリーを社用に使っているToday(AF61)に取り付けました。ウェイトローラーは5.0gを使用。取り付け後しばらくは快調でしたが、1ヶ月ちょっと走ったところで突然クランクケース内から異音と共に急減速が発生。その後クランクケースを開けてみるとプーリーのリム3本共折れていました。
私は整備経験20年以上ですが、こんなに早くプーリーが壊れてしまったのは初めてです。TodayにKITACO製を取付ける前は武川のプーリーを使用していましたが、こちらはメーターが2周し約20000km以上走っていても全く問題なく動いてくれましたが、KITACO製のプーリーはあっけなく壊れてしまったのですごく残念に思います。
ひょっとしたら自分の整備ミスの可能性もありますが、もう一度購入使用して同じ症状出たら製品が悪いと思うのでその際はレビュー評価1まで下げます。
ドライブベルトやウエイトローラーの摩耗があったため、最高速度が52km程だったものが+10km位UPしました。
エンジン回転数も無駄に上がらなくなり、低燃費や静音化にもなり満足です。
車の流れに乗って、煽られる事無く走れるようになりました
5.5gのウエイトローラーを使いましたが、3個を6.0gにしてみようかとも考えています
☆原付が大分古くなったので、趣味レベルですが、各所をリフレッシュしています。少しの性能アップを期待して、評判の良いキタコさんの部品を入れてみました。値段もそれほど高くないのに見た目、品質も良く性能も上がったので、少し遊び心の入った補修部品としてもおすすめします。
ノーマルAF62にハイスピードのみでメーター振り切ります
特別速くなるわけではないが全体的に良いものです