MotoDXスパークプラグ 2輪車用

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱価8 ねじ長さ(mm)19 注文コード40301337 品番CR8EDX-S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は熱価・ねじ長さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)19 電極【中心】ルテニウム配合・イリジウム合金、【外側】D-Shape 熱価8 主な適合車種W800 (’11.2〜)・D-TRACKER X (’08.4〜)・KLX250 (’08.4〜)・Ninja 250 (’13.2〜’18.2)・V-ストローム650 (’04〜’17.6)・スカイウェイブ650LX (’13.1〜)・CBR125R (’13.5〜)・FJR1300/A (’01〜)・MT-03 (’15.10〜’18.3)・YZF-R3 (’15.4〜’18.1)・YZF-R125 (’08〜)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53614183
2026-03-25
用途:
バイクのプラグ交換
株式会社KSE 様 (サービス業)

125の小排気量バイクだったので点火が良くなったようでフィーリングも良くなりました

2026-02-23
用途:
バイクのメンテナンス

通勤用のバイクが1万キロ超えの為プラグ交換しました
始動性が良くなり、加速も良くなったと思います。

対象商品:
40301355
2025-09-02
用途:
CT125カブに

巷で偽物が多く流通していると言われるこの商品。疑いながらも使用したところ、非常に調子が良くなったので、本物だったのだと確信しました。モノタロウ様の適正な仕入れの結果であると思います。

2人が参考にしています
2025-11-01
用途:
消耗品の定期メンテナンス

Dシェイプの負極が火花の効率を上げているそうです。陽極にルテニウムが使用されていますが負極は貴金属ではないので両貴金属プラグよりは持ちが悪いです。(負極の真ん中が凹んできます)
プラグギャップの調整は陽極が細いのでメーカーが非推奨としています。

2025-10-01
用途:
バイク
製造業

標準タイプと比べて、排気音・加速・燃費等の走りには変化を感じませんでしたが、始動性とアイドリングの安定性が格段に良くなりました。このタイプは耐久性がよいタイプなので、長く持ってくれることを期待しています。

対象商品:
40301364
2025-11-02
用途:
バイクのプラグ交換
建設業・工事業

始動性もアイドリングも良くなりました、耐久性に期待します。

2025-07-16
用途:
ベスパET4 125に使用します。

最近通販ではNGKプラグの偽物が出回ており大手の通販ショップでも心配です。
しかしモノタロウさんは正規代理店からの仕入れなのでで安心して購入できます。
余計な心配をしなくて済みます。

対象商品:
40301355
2025-10-04
用途:
純正品からの交換
運輸・通信業

体感はほぼ変わらないですがイリジウムの耐久性に期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする