MMCX形コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40304207品番MMCX-R-PCB 50OHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。

種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする