スパーラホース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40360774 品番 SP-1520D 50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。

ブルー 最高使用圧力(MPa)0.19 用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-52 特性耐寒/耐圧/食衛適合
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40360774
2015-10-27
用途:
ロボット関係の部品の一つとして

青色,赤色とも,結構リピートしておりますが,ホース1巻が透明のナイロンシールでまかれた状態で送付されるときもあれば,きれいに段ボールに梱包されて送付されるときもあります.できれば,後者で統一して送付いただけたら,より良いと思われます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする