曜日別特売
SP-1520D 50R スパーラホース 三洋化成 40360783

スパーラホース

(1件のレビュー)
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
レッド
内容量1巻注文コード40360783品番SP-1520D 50R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面サラサラ。スモーク加工によりホースどうしのベトつきを防ぎます。

用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
レッド最高使用圧力(MPa)0.19仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-52特性耐寒/耐圧/食衛適合
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360774
2015-10-27
用途: ロボット関係の部品の一つとして

青色,赤色とも,結構リピートしておりますが,ホース1巻が透明のナイロンシールでまかれた状態で送付されるときもあれば,きれいに段ボールに梱包されて送付されるときもあります.できれば,後者で統一して送付いただけたら,より良いと思われます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする