※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
40374862
品番
M10X10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SCM435
穴の形状
六角穴
表面処理
黒色酸化皮膜
ねじピッチ(mm)
1.5
先端形状
ギザ先
寸法t(mm)
(最小)4.0
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法C1(mm)
約2.0
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×10
頭部形状
六角穴付き
呼び寸法S(mm)
5.0
寸法dz(mm)
(最大)6.0、(最小)5.7