※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

520DZ2 SDH-140RB G&B ノンシールチェーン 520DZ2 DID 40385597 520DZ2 SDH-140RB G&B ノンシールチェーン 520DZ2 DID 40385597

ノンシールチェーン 520DZ2

(63件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数140 外プレート/ゴールド、内プレート/鉄色 注文コード40385597 品番520DZ2 SDH-140RB G&B
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はリンク数・継手・色など20種類から選べます 他の種類を見る

軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。
特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。

サイズ520 リンク数140 付属品クリップジョイント1個 外プレート/ゴールド、内プレート/鉄色 主な適合車種CRF250/YFZ250/KX250F/RM-Z250/XR250/KDX200等 適合排気量(mL)〜250まで
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合車種は一部です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40385563
2024-06-19
用途:
250のバイクに使用
相沢工房 様 (製造業)

耐久性はまだ解りませんが、DIDメーカーとしてはモノタロウ様だと安く買えて満足して居ます。
ジョイント分がクリップ式なので作業も簡単で良いと思います。

対象商品:
29922488
2023-06-08
用途:
ジェベル200チェーン交換

スプロケット交換と同時にチェーン交換時の本製品をえらびました。
また、交換したばかりなので初期ノビ等をみている最中です。黒金の見た目がなかなかかっこいいです。

対象商品:
40385554
2021-12-21
用途:
バイク

スプロケットの寿命に合わせてチェーンも同時更新しました。片側だけですがゴールドプレートになっており見栄えが良いと思います。安価で寿命も長そうなので満足しています。

対象商品:
40385563
2021-12-17
用途:
オートバイのメンテ

色がゴールドが良かったので購入しましたが良く見ると以前のチェーンより頑丈そうで
気に入りました。耐久性とかはまだわかりませんが音も静かです。

対象商品:
40385563
2021-07-09
用途:
チェーン交換
建設業・工事業

まだ余り走り込んでいませんので伸び等の状態は報告出来ませんが、シールチェーンから交換後明らかにフリクションが減りスムーズに稼働しています。

対象商品:
40385563
2021-01-22
用途:
スズキグラストラッカー 用に購入
製造業

このチェーンメーカーは信頼あります。
取付も簡単で価格も安く非常にいい商品です。
伸びたチェーンでの走行は重大事故に直結します。
安いし耐久性もありますので、こちらのチェーンはおススメです。

対象商品:
40385563
2021-01-10
用途:
二輪車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーン交換の為、購入しました。普段乗りしか使わないので、最近は、専らカシメではなく、クリップ式にしてます。おかげて交換が楽です。

対象商品:
40385572
2020-12-11
用途:
ノーマルOリング廉価版から交換
運輸・通信業

この価格で購入でき大変満足。メンテしながら5,000km前後で交換、チェーンの駆動ロスを最小限にできるため継続して使用しています。また、メンテを考えるとクリップ式は大変有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする