曜日別特売
LU-006 フルークスペンライト GENTOS 40389072

フルークスペンライト

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40389072
品番
LU-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ユニセックスカラーのペンライト。
胸ポケット等に入れやすいクリップ付。

付属品
テスト用電池
ブライトレッド
質量(g)
約42.5
電源
単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
約Φ14.2×114.5
連続点灯時間
約7時間
LED
Φ5mm白色LED1灯
仕様
防滴仕様、エネループ使用可能
トラスコ品番
408-6015
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-19
用途: 狭い所の照明
株式会社パートナー

コンパクトで遠くまで光が届き光度も十分でした
価格も手ごろだと思います

対象商品 : 40389072
2015-10-05
用途: 懐中電灯として

配光がスポットタイプではないです、本当の懐中電灯として使用すると良いと思います。

対象商品 : 40389072
2014-10-28
用途: 自動車整備
高浦石油株式会社

以前、同製品のオレンジを使っていましたが
3年ほどで点灯しなくなり 他社製品も使いましたがこの商品に帰って来ました

普通に売っている単4電池が使えて
ボタン式のスイッチは使いにくいのでねじ込み式のスイッチで
明るすぎず 暗すぎず 細身で 長さもちょうどいい
値段が安いのもありがたいです

また購入します

対象商品 : 40389063
2014-05-24
用途: 点検用
農・林・水産業

小さいけど明るさ抜群です。ヘルメットに付けているライトとは別に携帯して使用しています。

対象商品 : 40389072
2014-06-18
用途: 暗い場所の確認

明るさは申し分ない明るさでよいのですが、点灯スイッチ部分がねじ込み式なので消し忘れが時たまあり、改善していただくともっと使い勝手の良い商品になると思います。

対象商品 : 40389072
2013-09-05
用途: 光に対する眼の反応を見るため

通常のペンライトは眼の光に対する反応などを見るため、眼の近くでも眩しくない程度の光量が普通なのですが、このペンライトは光量が強すぎて通常のペンライトとしては使えません。ペンライトというよりは懐中電灯の光量です。
メーカーのサイトにもペンライトとして記載されていますので、モノタロウの責任ではないのですが、もう少し光量の弱いものを購入したかった。

2が参考にしています
対象商品 : 40389063
2013-07-25
用途: 自動車整備
個人のお客様

今まで使用していたペンライトの電池が特殊な為簡単に手に入る電池を使用しているこの商品に買い換えました。
作業着のペンポケットに納まるサイズで明るく満足しています。

対象商品 : 40389063
2013-10-12
用途: 自動車整備

ポケットに入れやすく取り出しやすい形状と、このサイズにしては明るいので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする