(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 40411113 品番 1.4X2
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。

ねじの呼びdM1.4 ピッチP(mm)0.3 ねじ長さl(mm)2 材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 寸法H(mm)0.45(0/-0.05) 寸法D(mm)2(+0.05/-0.1) 寸法T(mm)最大/1.02、最小/0.87 頭部形状 寸法m(mm)最大/1.55、最小/1.45 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40411147
2024-03-17
用途:
スマートキーの電池交換時
清徳運輸株式会社 様

なかなか見つかりませんでした。あって良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40411122
2023-10-16
用途:
コンパクトカメラの修理
サービス業

しっかりとおさまり、修繕ができました。修理屋に出かける時間と交通費。修繕費を考えると得をしたのかな。たった1個のねじが必要だったが、止む負えない。道具箱に残りのねじをしまっている。なかなか使うこともないようなねじですね。

対象商品:
40411131
2022-01-04
用途:
エアガンの光学サイト(ドットサイト)のネジの補充

エアガンのドットサイトのバッテリー交換時にネジが飛んでしまい見つからなくなったが、丁度ほぼ同等の物が見つかり助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
40411131
2022-03-29
用途:
設備の補強
製造業

安価にもかかわらず部品としてしっかりできており、今回モールド部品の保持補強としてセルフタップネジとして使用しましたがしっかりと固定できました。

対象商品:
40411156
2020-08-20
用途:
カメラ製作時
武藤電機製作所 様

素材が鉄なので磁性ドライバーに装着して奥まったところに挿入出来て作業時間が短縮できて重宝です。なお黒染めの黒亜鉛メッキもしっかりしていて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40411165
2020-11-13
用途:
写真撮影用レンズの改造
木村歯科医院 様 (製造業)

コストに見合う製品だと思う。長さにもっとバリエーションがほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
40411183
2019-10-19
用途:
模型の制作
株式会社サイメクス 様 (製造業)

ネジの頭サイズが今回購入したものから大きくなっていて使えない。
元の大きさに戻してもらわないとこちらの製品を全て作り直さなくてはならないので困っている。
代替製品はあるのでしょうか?

対象商品:
40411156
2020-01-29
用途:
カメラのレンズ修理用に購入させていただきました。
サービス業

全く問題ございませんでした。
非常に満足しております!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする