曜日別特売
LEFS32NXA-150 L Series(LEFS32NXA) SMC 40433112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32NXA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード40433112品番LEFS32NXA-150
参考基準価格(税別)¥71,340販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ストローク(mm)
150
モータ種類
(NX) 取付形状X
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする