曜日別特売
EFA15EN/10/E17H2 電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E17 Panasonic(パナソニック) 40454601

電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40454601品番EFA15EN/10/E17H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力10ワットで電球60形(54W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。

種別A15形(電球60W形タイプ)長さ(mm)108区分e質量(g)70周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)55定格消費電力(W)10全光束(Lm)780定格寿命(時間)13000電球形状A形色温度(K)5000定格入力電流(A)0.18エネルギー消費効率(Lm/W)78光色ナチュラル色電球の種類電球形蛍光灯
注意
※A形はランプトップ部が暗く見えることがありますが異常ではありません。
※ご使用の際はサイズをご確認のうえお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする