420SR(AR;NP) 126L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルレッド EKチェーン 40473133 420SR(AR;NP) 126L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルレッド EKチェーン 40473133 420SR(AR;NP) 126L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルレッド EKチェーン 40473133 420SR(AR;NP) 126L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルレッド EKチェーン 40473133 420SR(AR;NP) 126L SPJ ノンシールチェーン 420SR メタルレッド EKチェーン 40473133

ノンシールチェーン 420SR メタルレッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40473133 品番420SR(AR;NP) 126L SPJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,316
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AR;NP) メタルレッドカラー
車輌をドレスアップするメタルレッドカラーは、アクティブに目を引くスペシャルなカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「〜125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルレッド リンク数126L 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35109864
2017-08-11
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

塗装が施されていますが、傷をつけてしまうと塗装が剥がれやすくなります。交換時は取扱注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする