LEFS40NXB-300 L Series(LEFS40NXB) SMC 40483722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS40NXB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
40483722
品番
LEFS40NXB-300
参考基準価格(税別)¥92,070販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする