L Series(LEFS40NXB)

L Series(LEFS40NXB) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40483713LEFS40NXB-150150
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483722LEFS40NXB-300300
¥92,070
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483738LEFS40NXB-400400
¥95,650
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483747LEFS40NXB-500500
¥99,220
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483756LEFS40NXB-800800
¥109,950
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483765LEFS40NXB-900900
¥113,520
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483774LEFS40NXB-500C500
¥113,850
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483783LEFS40NXB-950950
¥117,100
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする