※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40NXB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
注文コード
40483738
品番
LEFS40NXB-400
参考基準価格(税別)
¥95,650
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NX) 取付形状X
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード