※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
50
¥66,980
100
¥66,980
150
¥65,980
200
¥65,980
300
¥72,980
400
¥75,980
450
¥77,980
500
¥77,980
600
¥79,980
700
¥83,980
750
¥86,980
800
¥86,980
1000
¥92,980
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40516367
品番
LEFSH32NYA-50
参考基準価格(税別)
¥73,210
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NY) 取付形状Y
CADデータダウンロード