曜日別特売
LEFSH32NYA-150 LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA) SMC 40516385

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA)LEFSH32NYA-150

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード40516385品番LEFSH32NYA-150
参考基準価格(税別)¥76,450販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
ストローク(mm)
150
精度
(H) テーブル:高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
モータ種類
(NY) 取付形状Y

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする