曜日別特売
LEFSH32RNYA-500 L Series(LEFSH32RNYA) SMC 40517478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32RNYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード40517478品番LEFSH32RNYA-500
参考基準価格(税別)¥97,130販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
ストローク(mm)
500
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする