※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH32RNYA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
600
200
300
400
500
600
700
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40517487
品番
LEFSH32RNYA-600
参考基準価格(税別)
¥100,380
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(A) 16
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード