※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH32V7H)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40519858
品番
LEFSH32V7H-300-S5M2
参考基準価格(税別)
¥272,090
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
ドライバ種類
(M2) LECYM2 (200V~230V)
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード