曜日別特売
LEFSH32V7H-300-S5M21 L Series(LEFSH32V7H) SMC 40519867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH32V7H)LEFSH32V7H-300-S5M21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40519867
品番
LEFSH32V7H-300-S5M21
参考基準価格(税別)¥280,230販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
32
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 24
ドライバ種類
(M2) LECYM2 (200V~230V)
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oコネクタ
(1) 1.5m
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする