※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH40RV8B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
500
400
500
モータオプション
(-) ロックなし
(-) ロックなし
(B) ロック付
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40522834
品番
LEFSH40RV8B-500
参考基準価格(税別)
¥184,360
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
モータオプション
(-) ロックなし
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード