曜日別特売

L Series(LEFSH40RV8B)

L Series(LEFSH40RV8B) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40522834LEFSH40RV8B-500500-(-) ロックなし
¥184,360
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522843LEFSH40RV8B-500B500-(B) ロック付
¥219,070
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522852LEFSH40RV8B-400-S5U2400(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
¥323,620
¥299,800
¥329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする