曜日別特売
LEFSH40RV8B-500B L Series(LEFSH40RV8B) SMC 40522843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFSH40RV8B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
モータオプション(B) ロック付
内容量1個注文コード40522843品番LEFSH40RV8B-500B
参考基準価格(税別)¥219,070販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
500
モータオプション
(B) ロック付
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする