京セラ
チップ TEEN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
40532414
品番
TEEN1603PTFR-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD230
寸法A(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.1
寸法X(mm)
0.6
寸法T(mm)
3.18
寸法Z(mm)
1.4
角度α(°)
20
角度β(°)
22
角度γ(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。