タイヤ・チューブ 各2本セット

(836件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2ペア) 注文コード 40559734 品番 -
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。

セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 サイズ22×1・3/8 タイプW/O 空気圧(kPa[psi])300[43] ETRTO規格37-501 用途自転車のタイヤ交換に バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
注意
※用途以外では使用しないでください。
※リムフラップは、タイヤとチューブの隙間に梱包されています。
※調整不良のまま乗車しないでください。
※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。
※商品上の白地の印字はタイヤのインチ数ではございません。
インチ数はタイヤの刻印をご確認ください。

※使用後の処分は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 836
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
タイヤ交換

他の方のレビューにもある通り、折りたたまれずに配送されてきてとてもよいと思います。また、セットで購入できるためサイズ型式を間違えなければオーダーが一度で済むので安心です。
チューブに付いているバルブが「スーパーバルブ」(虫ゴムなし)であれば、もっとよかったと思います。
価格が少しくらい上がってもよいので今後の改良を望みます。

2025-11-15
用途:
自転車のタイヤの取り替え

購入後20経過した自転車の後輪(チューブ)がパンクしたので購入しました。タイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになっているので、タイヤレバーと少々の工具があれば、すぐに作業に入れます。まず、後輪を取り替えて、次に、予防的に前輪も取り替えました。ストレスなくスムーズに作業ができました。商品は、しっかりしていて、お値段以上だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40559786
2025-12-26
用途:
折りたたみ自転車のタイヤ交換

値段が安いのでどうかなーと思いましたがいい意味で普通なお品です。
他の方も仰っておられますがタイヤを折りたたまずに配送して頂けるのもいいと思いました。
配送の箱は必然的に多少大きくなってしまいますが、その段ボールをハンドルとサドルの下に敷いて作業しています。
次回もリピートさせて頂くと思います。

2026-02-11
用途:
タイヤ交換
その他業種

価格が安価で良かった。
ただし、他の方の投稿にもありましたが、チューブバルブの根本のナットが固く、外す時にチューブを痛める(下手したら根本が破ける)のではないかと心配になりました。
交換したばかりのため、品質や耐久性は不明です。

1人が参考にしています
対象商品:
40559786
2026-01-20
用途:
タイヤ交換。
株式会社匠建 様 (建設業・工事業)

今回初めて購入しましたが内容に驚きました。タイヤ、チューブ、そして保護テープまで入っているのが素晴らしいです!この商品は絶対オススメですよ!

対象商品:
40559759
2026-02-17
用途:
ママチャリ用に

2本で1SETが良かった。
柔らか目なので、耐久性はわからないけど、入れ替えは自身で簡単に出来ます。
何故かリムバンドは黄色とゴム質を疑う感じです。

対象商品:
40559759
2026-01-19
用途:
タイヤ交換
その他業種

使っていたタイヤが限界だったので、購入しました。
届いた商品は満足するものでしたが、唯一の不満はチューブの空気弁の根元についてるナットがかなり強く締まっていたので、外す時に傷つけないか心配でした。他は問題なしです

対象商品:
40559786
2026-03-23
用途:
施設の自転車
その他業種

タイヤが裂けたので交換しました。問題なく稼働しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする