緑 ふきん 調理用 モノタロウ 40560967 緑 ふきん 調理用 モノタロウ 40560967 緑 ふきん 調理用 モノタロウ 40560967

ふきん 調理用

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70枚) 注文コード 40560967 品番
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄手と厚手から選べるカウンタークロスです。
簡易包装タイプでふき取り・吸水力に優れたクリーンなふきんです。
日本国内生産で食品衛生法にも適合しており、調理中の食べ物の水分などをふき取る際に便利です。

用途
調理時の食べ物の水気のふき取りに
テーブルなどのふき取り作業に
白+グリーン 材質レーヨン、ポリエスチル 厚さ(mm)0.59 寸法(mm)300×610 規格食品衛生法適合
注意
※洗濯後は良く乾かしてご使用ください。
※アイロンのご使用はおやめください。
※ぬれたままの状態は雑菌が繁殖しやすくなります。よく乾かしてご使用ください。
※塩素系漂白剤のご使用はおやめください。
※厚さ(mm)は実測値です。保障値ではございません。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
食品衛生
医療・福祉・介護関連業

3色を使い分けるために、まとめて大量購入し、洗って繰り返し使うという用途には最適かと思う。良くも悪くもなかなか使いきれない。

対象商品:
40560967
2025-10-16
用途:
食品の余計な水分除去
飲食業

購入前は1枚単価が少し高めかなと思っていたが、実際手に取ってみると、1枚がとても大きいので、切って使えるためコスパは良いと思う。大きい肉のドリップを取るときに包み込める良さはある一方で、半分のサイズで倍の枚数入っていても、それはそれで使い勝手が良いかなとも思った。

対象商品:
40560967
2025-06-06
用途:
テーブル拭き、茶碗拭きとして使用
家庭的保育事業 小野恵理 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったよりとてもしっかりした素材、何度も使える。新しい時は、茶碗拭きとして、次はテーブル拭きとして、最後は雑巾として、使えるほど丈夫で、この製品にしてよかったです。

2026-02-24
用途:
洗い物のふき取り
株式会社ピースリサーチ 様 (サービス業)

丈夫で長持ちするのでとても重宝しています。
もう少しコスパが良ければ助かります。

対象商品:
40560949
2025-08-25
用途:
厨房の油拭きやテーブルの布巾に使っています。
飲食業

使い捨てで使ってるので何の問題もなく十分に役に立っています。

対象商品:
40560967
2024-09-06
用途:
調理の水分の拭取りに

調理で食材の水分を拭き取る時に使ってます。
丈夫で洗って繰返し使えるし、さらしの布巾と違って乾燥が早く、繊維に汚れが染み込まないので洗うと汚れが落ちやすい。
安くて枚数も多いのに中々駄目に成らないので経済的です。

2人が参考にしています
対象商品:
40560949
2024-12-05
用途:
レストランでの食器洗浄後の拭き取り
飲食業

厚みがちょうど良く、1度洗うと吸水力があり大変重宝しております!
色・模様も涼しげて、当店のコンセプトにピッタリです。

対象商品:
40560985
2024-06-14
用途:
調理全般
K'sコーポレーション 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大きさも吸水力にもすぐれている。生地がしっかりしているのでなかなか廃棄出来ない(笑)皆さんも是非使って頂きたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする